Referencia
Knipex:70 02 140
Rubix:77513
EAN:4003773023098

Termék leírás : KNIPEX oldalcsípo fogó, 2k nyél, polírozott 140mm, 70 02 140
Fazettás vágóél. A nélkülözhetetlen oldalcsípőfogó sokoldalúan használható. Kiváló minőségű anyag és nagy tartósságú pontos megmunkálás. Precíziós-vágóélek puha és kemény huzalhoz. Tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is. Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC. Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Technikai információk
Jellemzők
| Orr alakja | átlós |
|---|---|
| Hossz | 140 mm |
| Súly | 150 g |
| Vágókapacitás | 2.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre