Referencia
Optibelt:1540 14M 170
Rubix:608010
gyártó:1994320
EAN:4014486672992


Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1540 mm |
| Övszélesség | 170 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1540 14M 170 Gumi fogasszíj - 1994320
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1540 mm |
| Övszélesség | 170 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 110 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre