HTD szinkronszíj Optibelt 1610 14M 55

OMEGA 14M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:1610 14M 55
Rubix:620021
gyártó:1505349
EAN:4014486098822
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil14m
Eredeti hosszúság1610 mm
Övszélesség55 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 1610 14M 55 Gumi fogasszíj - 1505349


Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg886 g
Profil14m
Eredeti hosszúság1610 mm
Övszélesség55 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság14 mm
Fogak száma115
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre