Referencia
Optibelt:1680 14M 40
Rubix:608009
gyártó:1846737
EAN:4014486415414





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1680 mm |
| Övszélesség | 40 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1680 14M 40 Gumi fogasszíj - 1846737
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1680 mm |
| Övszélesség | 40 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 120 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre