HTD szinkronszíj Optibelt 1680 14M 115

OMEGA 14M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:1680 14M 115
Rubix:608006
gyártó:1702373
EAN:4014486415445
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil14m
Eredeti hosszúság1680 mm
Övszélesség115 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 1680 14M 115 Gumi fogasszíj - 1702373


Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.

Technikai információk


Jellemzők
Profil14m
Eredeti hosszúság1680 mm
Övszélesség115 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság14 mm
Fogak száma120
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre