Referencia
Optibelt:1778 14M 85
Rubix:619994
gyártó:1545871
EAN:4014486099492





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1778 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1778 14M 85 Gumi fogasszíj - 1545871
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1530 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Eredeti hosszúság | 1778 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 127 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre