Referencia
Optibelt:1778 14M 170
Rubix:619992
gyártó:1734556
EAN:4014486099515





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1778 mm |
| Övszélesség | 170 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1778 14M 170 Gumi fogasszíj - 1734556
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3060 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Eredeti hosszúság | 1778 mm |
| Övszélesség | 170 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 127 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre