Referencia
Optibelt:2450 14M 40
Rubix:617321
gyártó:1744449
EAN:4014486101102





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2450 mm |
| Övszélesség | 40 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 2450 14M 40 Gumi fogasszíj - 1744449
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1000 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Eredeti hosszúság | 2450 mm |
| Övszélesség | 40 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 175 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre