Referencia
Optibelt:2590 14M 115
Rubix:620913
gyártó:1554501
EAN:4014486101270





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2590 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 2590 14M 115 Gumi fogasszíj - 1554501
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6470 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Eredeti hosszúság | 2590 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 185 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre