HTD szinkronszíj Optibelt 2800 14M 85

OMEGA 14M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:2800 14M 85
Rubix:620907
gyártó:1512330
EAN:4014486101461
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil14m
Eredeti hosszúság2800 mm
Övszélesség85 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 2800 14M 85 Gumi fogasszíj - 1512330


Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2380 g
Profil14m
Eredeti hosszúság2800 mm
Övszélesség85 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság14 mm
Fogak száma200
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre