Referencia
Optibelt:3150 14M 85
Rubix:620898
gyártó:1941501
EAN:4014486278712





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3150 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 3150 14M 85 Gumi fogasszíj - 1941501
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3150 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 225 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre