Referencia
Optibelt:4326 14M 40
Rubix:620889
gyártó:1909229
EAN:4014486279191





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4326 mm |
| Övszélesség | 40 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 4326 14M 40 Gumi fogasszíj - 1909229
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4326 mm |
| Övszélesség | 40 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 309 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre