Referencia
Optibelt:4326 14M 115
Rubix:608722
gyártó:1995290
EAN:4014486279221





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4326 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 4326 14M 115 Gumi fogasszíj - 1995290
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4326 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 309 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre