HTD szinkronszíj Optibelt 320 8M 30

OMEGA 8M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:320 8M 30
Rubix:617926
gyártó:1917254
EAN:4014486052749
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Eredeti hosszúság320 mm
Övszélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 320 8M 30 Gumi fogasszíj - 1917254


Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.

Technikai információk


Jellemzők
Profil8m
Eredeti hosszúság320 mm
Övszélesség30 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság8 mm
Fogak száma40
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre