HTD szinkronszíj Optibelt 424 8M 20

OMEGA 8M

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Optibelt:424 8M 20
Rubix:621084
gyártó:1602434
EAN:4014486052848
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Eredeti hosszúság424 mm
Övszélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : OPTIBELT 424 8M 20 Gumi fogasszíj - 1602434


Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg10 g
Profil8m
Eredeti hosszúság424 mm
Övszélesség20 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság8 mm
Fogak száma53
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre