Referencia
Optibelt:880 8M 20
Rubix:620242
gyártó:1711381
EAN:4014486054316




Termék leírás : OPTIBELT 880 8M 20 Gumi fogasszíj - 1711381
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 100 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Eredeti hosszúság | 880 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 110 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre