Referencia
Optibelt:1192 8M 20
Rubix:608004
gyártó:1926413
EAN:4014486404609





Műszaki összefoglalás
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1192 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1192 8M 20 Gumi fogasszíj - 1926413
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1192 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 149 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre