Referencia
Optibelt:1600 8M 20
Rubix:605440
gyártó:1632428
EAN:4014486056518





Műszaki összefoglalás
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1600 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1600 8M 20 Gumi fogasszíj - 1632428
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 200 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Eredeti hosszúság | 1600 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 200 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre