Referencia
Optibelt:1728 8M 50
Rubix:620007
gyártó:1850555
EAN:4014486056822





Műszaki összefoglalás
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1728 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1728 8M 50 Gumi fogasszíj - 1850555
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1728 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 216 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre