Referencia
Optibelt:2104 8M 20
Rubix:614756
gyártó:1762821
EAN:4014486057478





Műszaki összefoglalás
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2104 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 2104 8M 20 Gumi fogasszíj - 1762821
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 240 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Eredeti hosszúság | 2104 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 263 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre