Referencia
Optibelt:2100 D14M 115
Rubix:614688
gyártó:1981636
EAN:4014486151626


Műszaki összefoglalás
| Profil | d14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2100 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 2100 D14M 115 Gumi fogasszíj - 1981636
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Double-Sided Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | d14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2100 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre