Referencia
Optibelt:1320 D8M 85
Rubix:607940
gyártó:1988892
EAN:4014486523553


Műszaki összefoglalás
| Profil | d8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1320 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1320 D8M 85 Gumi fogasszíj - 1988892
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Double-Sided Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | d8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1320 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 165 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre