HTD szinkronszíj Optibelt 1328 D8M 50

OMEGA D8M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:1328 D8M 50
Rubix:608809
gyártó:1876707
EAN:4014486424942
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profild8m
Eredeti hosszúság1328 mm
Övszélesség50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 1328 D8M 50 Gumi fogasszíj - 1876707


Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Double-Sided Timing Belts

Technikai információk


Jellemzők
Profild8m
Eredeti hosszúság1328 mm
Övszélesség50 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság8 mm
Fogak száma166
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre