Referencia
Optibelt:1440 D8M 20
Rubix:608799
gyártó:1843836
EAN:4014486429350


Műszaki összefoglalás
| Profil | d8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1440 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Optibelt Fogasszíj 1440 D8M 20
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Double-Sided Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | d8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1440 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 180 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre