Referencia
Optibelt:2000 D8M 30
Rubix:403250
gyártó:1979063
EAN:4014486429442


Műszaki összefoglalás
| Profil | d8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2000 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT 2000 D8M 30 Gumi fogasszíj - 1979063
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Double-Sided Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | d8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2000 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 250 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető