HTD szinkronszíj Optibelt 2400 D8M 30

OMEGA D8M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:2400 D8M 30
Rubix:403292
gyártó:1816130
EAN:4014486429480
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profild8m
Eredeti hosszúság2400 mm
Övszélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 2400 D8M 30 Gumi fogasszíj - 1816130


Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Double-Sided Timing Belts

Technikai információk


Jellemzők
Profild8m
Eredeti hosszúság2400 mm
Övszélesség30 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság8 mm
Fogak száma300
  • Elérhető