Referencia
Optibelt:4578 14MFP 115
Rubix:607710
gyártó:1806806
EAN:4014486522129


Műszaki összefoglalás
| Profil | 14mfp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4578 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 4578 14MFP 115 Gumi fogasszíj - 1806806
The requirements placed upon fan drives in the oil industry are high. The following product characteristics are expected: long service life, maintenance-free, high level of power transmission and antistatic behaviour in accordance with ISO 9563, non-sensitive to external inß uences such as temperature deviation and moisture. The special tooth form and the use of particularly resistant materials ensure that the Optibelt OMEGA Fan Power fullfils these fan drive requirements without compromise.
High Performance Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14mfp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4578 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 327 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre