Referencia
Optibelt:2240-8M-85 FP
Rubix:608671
gyártó:1844502
EAN:4014486281750


Műszaki összefoglalás
| Profil | 8mfp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2240 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 2240 8MFP 85 Gumi fogasszíj - 1844502
The requirements placed upon fan drives in the oil industry are high. The following product characteristics are expected: long service life, maintenance-free, high level of power transmission and antistatic behaviour in accordance with ISO 9563, non-sensitive to external inß uences such as temperature deviation and moisture. The special tooth form and the use of particularly resistant materials ensure that the Optibelt OMEGA Fan Power fullfils these fan drive requirements without compromise.
High Performance Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8mfp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2240 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 280 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre