Referencia
Optibelt:2240 D8MHP 30
Rubix:607822
gyártó:1835485
EAN:4014486881622


Műszaki összefoglalás
| Profil | d8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2240 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 2240 D8MHP 30 Gumi fogasszíj - 1835485
The Optibelt OMEGA HP high performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives. Improved materials and highly developed process engineering form the basis for this very high performance level. For every power transmission requirement there is an appropriate belt section.
Double-Sided High Performance Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | d8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2240 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 280 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre