Referencia
Beta Tools:1599G 100
Rubix:10435592
gyártó:015990910
EAN:8014230616759

Termék leírás : BETA 1599G 100 Szorítópofapár alumíniumból
Pairs of aluminium jaw covers
Erősségek
Pairs of aluminium jaw covers
Alkalmazások
Cutting and general maintenance tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 110x40x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 162 g |
| Nyitás | 100 mm |
| Súly | 162 g |
| Típus | rendszeres |
| Pofák szélessége | 100 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
