HTD szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Mecaline PC8M-45S-62TBF
PC Timing Pulley for taper bush
Lásd a műszaki információkatReferencia
Mecaline:PC8M-45S-62TBF
Rubix:10163947
gyártó:887819
EAN:3660338411991

Termék leírás : MECALINE PC8M-45S-62TBF Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 887819
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-45S-62TBF (Taper Bored 2012)
Erősségek
Cast Iron
Alkalmazások
For synchronous power transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8m |
|---|---|
| Fogak száma | 45 |
| Övszélesség | 62 mm |
| Kúpos persely | 2012 |
| Referenciaátmérő | 114.59 mm |
| Külső átmérő | 112.99 mm |
| Külső átmérővel együtt karimák | 120 mm |
| Teljes szélesség | 72 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre