Referencia
Pferd Tools:BP W 230x280 SiC 360
Rubix:76482
gyártó:45015036
EAN:4007220588291
Termék leírás : Pferd Vízálló csiszolópapír BP W 230X280 SIC 320 45015036; P588291
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 280 mm |
|---|---|
| Szélesség | 230 mm |
| Szemcse | 360 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre



