Referencia
Pferd Tools:GSB 4530 Z-COOL 36
Rubix:10453041
gyártó:42210182
EAN:4007220148426



Termék leírás : PFERD Csiszolópánt Gsb 4530 A 36 Z-Cool P148426, 42210182
Abrasive: Zirconia alumina Z COOL Active grinding additives in the coating significantly improve stock removal, prevent clogging and result in cooler grinding. Particularly suitable for work on stainless steel (INOX). For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Szélesség | 30 mm |
| Szemcse | 36 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre