Sarokcsiszoló kefe Pferd Tools PBUIT 1516/6 INOX 0,15
Sarokcsiszoló kefe Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:PBUIT 1516/6 INOX 0,15
Rubix:10452372
gyártó:43200022
EAN:4007220808382

Termék leírás : PFERD Csapos Ecsetkefe/Fonatlan Pbuit 1516/6 Inox 0.15 Sgp P808382, 43200022
Suitable for work in hard to reach places such as holes, cavities and inside corners. PBUIT Suitable for all light brushing. Can be used particularly well in hard to reach areas, holes and cavities as the wires spread out during rotation. PBGSIT Excellent for processing inside corners as the brush is prevented from spreading out by the knot design that twists against the running direction of the brush.
Technikai információk
Jellemzők
| Kefe átmérője | 15 mm |
|---|---|
| Kábelátmérő | 0.15 mm |
| Max. sebesség | 18000 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
