Referencia
Pferd Tools:CC-FS 115 Z 36
Rubix:76534
gyártó:64290003
EAN:4007220722572
Termék leírás : Pferd COMBICLICK-fíbertárcsa CC-FS 115 Z 36 64290003; P722572
The high performance abrasive zirconia alumina delivers best results on high power angle grinders at increased contact pressure. Abrasive: Zirconia alumina Z For coarse grinding with high stock removal and long tool life. Long tool life The maximum permitted peripheral speed is 80 m/sFor safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Szemcse | 36 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre