Vágókorong Pferd Tools 100T500-6,3A24LSG-HD/40,

Vágókorong Pferd Tools

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:100T500-6,3A24LSG-HD/40,
Rubix:10453863
gyártó:66325050
EAN:4007220803417
PFERD Cut off wheel 100 T 500 6,3 A 24 L SG HD/40,0

Műszaki összefoglalás

Átmérő500 mm
Vastagság6.3 mm

Termék leírás : PFERD 100 T 500-6.3 L Sgp Hd Steel/40.0 P803417, 66325050


Optimum cutting results are achieved on stationary high performance machines Abrasive: Aluminium oxide A Advantages: Optimum tool life Optimum cutting results Tool with broad spectrum of hardness grades for the highest requirements of cutting work.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő500 mm
Vastagság6.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre