Vágókorong Pferd Tools DG 115 x 1,4 x 22,23 FL SG
Vágókorong Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:DG 115 x 1,4 x 22,23 FL SG
Rubix:10453879
gyártó:68000031
EAN:4007220801055



Termék leírás : PFERD Gyémántszemcsés Vágókorong Dg 115X1.4X22.23 Fl Sg P801055, 68000031
Suitable for use on angle grinders of all output levels Abrasive: Diamond D High performance continuous edge tool for cutting without edge breakages on workpieces with high quality surfaces. High cutting performance and very long tool life. Long tool life
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Vastagság | 1.4 mm |
| Csiszolóanyag | gyémánt |
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Max. sebesség | 80.08 m/s |
| Sorozat | performance line sg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
