Referencia
Pferd Tools:DG 125 x 2,2 x 22,23 SG
Rubix:10453882
gyártó:68000022
EAN:4007220801024

Termék leírás : PFERD Gyémántszemcsés Vágókorong Dg 125X2.2X22.23 Sg P801024, 68000022
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 125 mm |
|---|---|
| Vastagság | 2.2 mm |
| Csiszolóanyag | gyémánt |
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Max. sebesség | 79.85 m/s |
| Sorozat | turbo sg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
