CBN/gyémánt fájl Pferd Tools DF 4122 D 91

CBN/gyémánt fájl Pferd Tools

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:DF 4122 D 91
Rubix:78100
gyártó:15103061
EAN:4007220016725
PFERD Diamond needle file DF 4122 D 91

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : Pferd Gyémántszemcsés tureszelo lapos hegyesvégu DF 4122 140 D 91 15103061; P016725


Diamond needle files are designed for general use in tool making. Diamond needle files in extra slim design (S) are particularly suitable for work on hard to reach contours. Both types can be used with the quick mounting handle 210 1 and needle file holder NFH 212. Please refer to Catalogue 201 for detailed information and ordering data.

Technikai információk


Jellemzők
Vágóhossz70 mm
Szemcse91
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre