Csiszolócsap Pferd Tools ZY 0310 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Csiszolócsap Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:ZY 0310 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:10453118
gyártó:35805270
EAN:4007220118139

Termék leírás : PFERD Csiszolócsap Zy 0310 3 Ar 100 O5V Steel Edge P118139, 35805270
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Rúd átmérője | 3 mm |
| Szemcse | 100 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
