Csiszolócsap Pferd Tools ZY 1903 3 AR 60 O5V STEEL EDGE
Csiszolócsap Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:ZY 1903 3 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:10453106
gyártó:35860276
EAN:4007220118627

Termék leírás : PFERD Csiszolócsap Zy 1903 3 Ar 60 O5V Steel Edge P118627, 35860276
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 19 mm |
|---|---|
| Rúd átmérője | 3 mm |
| Szemcse | 60 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
