Csiszolócsap Pferd Tools ZY 4040 8 CU 24 R5V CAST EDGE
Csiszolócsap Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:ZY 4040 8 CU 24 R5V CAST EDGE
Rubix:10453335
gyártó:31188502
EAN:4007220098301




Termék leírás : PFERD Csiszolócsap Zy 4040 8 Cu 24 R5V Cast Edge P098301, 31188502
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Rúd átmérője | 8 mm |
| Szemcse | 24 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
