Forgómaró reszelő Pferd Tools RBF 1225/8 ALU
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:RBF 1225/8 ALU
Rubix:10450024
gyártó:21117888
EAN:4007220247020




Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Rbf 1225/8 Alu P247020, 21117888
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 65 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | alumínium |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
