Csiszolókorong Pferd Tools E 230-7 ZIRKON SG CAST
Csiszolókorong Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:E 230-7 ZIRKON SG CAST
Rubix:10453899
gyártó:62223738
EAN:4007220640890

Termék leírás : PFERD Tisztítókorong E 230-7 Zirkon Sg Cast P640890, 62223738
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 230 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Vastagság | 7 mm |
| Csiszoló típus | alumínium-cirkónium-dioxid |
| Modell | e 230-7 zirkon sg cast |
| Sorozat | sg cast |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
