Referencia
Pferd Tools:PBU 1516/6 INOX 0,15
Rubix:78468
gyártó:43203011
EAN:4007220598047



Termék leírás : Pferd Fonatlan csapos ecsetkefe PBU 1516/6 INOX 0,15 43203011; P598047
Technikai információk
Jellemzők
| Kefe átmérője | 15 mm |
|---|---|
| Rúd átmérője | 6 mm |
| Kábelátmérő | 0.15 mm |
| Max. sebesség | 18000 rpm |
| Burkolat magassága | 22 mm |
| Hossz | 65 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
