Csiszolószalag Pferd Tools BA 30/533 CO-COOL 80
Csiszolószalag Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:BA 30/533 CO-COOL 80
Rubix:10454106
gyártó:45020154
EAN:4007220799895
Termék leírás : PFERD Végtelenített Szalag Ba 30/ 533 Co-Cool 80 P799895, 45020154
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 533 mm |
|---|---|
| Szélesség | 30 mm |
| Szemcse | 80 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

