Forgómaró reszelő Pferd Tools SPG 1020/6 CAST
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:SPG 1020/6 CAST
Rubix:10451677
gyártó:21122683
EAN:4007220952597

Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Spg 1020/6 Cast P952597, 21122683
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 60 mm |
| Fejátmérő | 10 mm |
| Hatály | öntöttvas |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
