Forgómaró reszelő Pferd Tools SPG 1020/8 Z3 PLUS
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:SPG 1020/8 Z3 PLUS
Rubix:10450221
gyártó:21122628
EAN:4007220048030



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Spg 1020/8 Z3 Plus P048030, 21122628
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 10 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
