Forgómaró reszelő Pferd Tools TRE 0610/6 Z5
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:TRE 0610/6 Z5
Rubix:10452915
gyártó:21134856
EAN:4007220048801

Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Tre 0610/6 Z5 P048801, 21134856
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 6 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
