Forgómaró reszelő Pferd Tools TRE 0813/6 INOX
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:TRE 0813/6 INOX
Rubix:10451668
gyártó:21135082
EAN:4007220952368

Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Tre 0813/6 Inox P952368, 21135082
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 53 mm |
| Fejátmérő | 8 mm |
| Hatály | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
